Muela abrasiva Ø 250x32 mm agujero Ø 51 mm A80 para afilar brocas HSS

Número de artículo: 4007220037881
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220037881
EAN / GTIN 4007220037881
Número del fabricante 39009705
Número L L51090 665
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las muelas abrasivas de PFERD TOOLS pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución HSS es especialmente adecuada para afilar brocas HSS o mecanizar otros aceros altamente aleados.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 2700 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • Ø agujero: 51 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 250 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: amoladora

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros para herramientas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
  • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Productos adecuados