Lima de metal duro plana 132 mm 6,5 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

Número de artículo: 4007220016473
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220016473
EAN / GTIN 4007220016473
Número del fabricante 14410131
Número L L51130 1
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Limas de metal duro planas para mecanizar superficies planas y convexas. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas. Limas rectangulares abombadas en sentido transversal y longitudinal, con dentado en una cara.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 13220
  • Rompevirutas: sin
  • Dientes por cm: 5
  • Ancho, unid. métrica: 7 mm
  • Longitud, unid. métrica: 132 mm
  • Altura: 20 mm

Ventaja:

  • Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados