Lima para llaves plana paralela 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

Número de artículo: 4007220010624
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Lima para llaves

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220010624
EAN / GTIN 4007220010624
Número del fabricante 11502102
Número L L51060 162
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD TOOLS fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Limas rectangulares con tres caras picadas y una cara sin picar. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1117
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Altura: 1.4 mm
  • Incl. mango: sin

Ventaja:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Productos adecuados