Fresadora de cantos eléctrica EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45 TK 230 voltios, 11.000-2.750 r.p.m./1.750 vatios

Número de artículo: 4007220004272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Consumo de potencia 1750 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Fresa

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220004272
EAN / GTIN 4007220004272
Número del fabricante 83500980
Número L L51050 1085
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • En maletín

Descripción:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina eléctrica con regulación continua del número de revoluciones resulta especialmente adecuada para un mecanizado de cantos rápido y limpio. El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. La máquina y los accesorios adecuados pueden guardarse en un maletín. Cable de red de 4 m, 3 llaves de fijación, mango antivibraciones, fijación de plaquitas con rodamiento guía, juego de tornillos para las plaquitas

Característica:

  • Potencia absorbida: 1750 Watt
  • Potencia suministrada: 1150 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 2750 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 11000 RPM
  • Ejecución: En maletín
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 70 mm
  • Longitud, unid. métrica: 500 mm
  • Peso neto: 7.36 kg
  • Ø rosca: M14
  • Altura: 150 mm

Ventaja:

  • El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).
  • Trabajo especialmente cómodo y guiado óptimo debido a su diseño ergonómico y a su excelente manejabilidad.

Volumen de suministro:

  • Las plaquitas no están incluidas en el volumen de suministro.

Nota:

  • ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!