Llave combinada SW 80mm L.645mm

Número de artículo: 40040800
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40040800
EAN / GTIN 4018754018437
Número del fabricante 40040800
Número L L60010 2467
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 894 hasta 85 mm

Característica:

  • a: 22 mm
  • Longitud mm (L): 645 mm
  • Peso: 2963 g
  • Anchura entre planos [mm]: 80 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 80 mm
  • Anchura mm (b): 162 mm