Carro de mano - 2 ejes

Número de artículo: 4001L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4001L
EAN / GTIN 4017976440019
Número del fabricante 4001L
Número L L90070 406
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

De acero perfilado y tubo de acero soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Superficie de carga de madera contrachapada resistente al agua. Dirección de eje de giro con barra de tracción y asa. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Barra de tracción con asa de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1060
Anchura de la superficie útil (mm): 600
Altura de la superficie de carga (mm): 308
longitud total (mm): 1272
Anchura total (mm): 609
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Aire
Tamaño de las ruedas (mm): 260 x 85