Juego de accesorios para tanques RM 2,5 L

Número de artículo: 4.400-108.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.400-108.0
EAN / GTIN 4066529043245
Número del fabricante 4.400-108.0
Número L L00950 237840
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Este bote de agente limpiador con un volumen de 2,5 litros solo es adecuado para fregadoras adecuadas con un sistema de dosificación de agente limpiador de LATAS. Tiene una gran abertura de llenado, lo que hace que sea muy fácil rellenar los agentes de limpieza. Gracias al sistema de conexión rápida integrado, al cambiar el recipiente, la manguera de aspiración para el agente de limpieza permanece en el recipiente; solo se debe quitar el acoplamiento. Esto permite que el sistema evite el contacto directo del usuario con el agente de limpieza al cambiar los botes.

Característica:

  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Color: Transparente
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Cantidad: 1 unidades

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra