Barra de aspiración, 1000 mm, en forma de V

Número de artículo: 4.777-080.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.777-080.0
EAN / GTIN 4054278241487
Número del fabricante 4.777-080.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Barra de aspiración en forma de V de 1000 mm de largo con nivel fijo de espíritu para un ajuste exacto y rodillos de soporte que mantienen la distancia definida al suelo en todo momento. La presión de contacto también se mantiene constante en todo momento a través de los pesos adicionales suministrados, mientras que el diseño optimizado de flujo de la boquilla de admisión aumenta la calidad de succión y reduce los bloqueos. Los labios de succión transparentes acanalados, fáciles de cambiar y utilizables en 4 direcciones hechos de poliuretano resistente al desgaste y resistente al aceite garantizan las mejores propiedades de deslizamiento en todos los suelos comunes y especialmente en las juntas.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1000 x 235 x 125 mm
  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Color: Transparente
  • Forma: En forma de V
  • peso incluyendo embalaje: 6,1 kg
  • Longitud: 1000 mm
  • Cantidad: 1 unidades

Volumen de suministro:

Tipo Labios de succión resistente al aceite

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra