Boquilla triple, 032

Número de artículo: 4.767-195.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4.767-195.0
EAN / GTIN 4039784520790
Número del fabricante 4.767-195.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Boquilla triple conmutable manualmente. Robusto, duradero y resistente a la suciedad. Conveniente conmutación de chorro entre chorro de punto de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En las unidades con un inyector, el chorro plano de baja presión se utiliza para aspirar y aplicar el agente de limpieza. conexión M 18 x 1,5.

Característica:

  • rosca de empalme: M 18
  • Tamaño de la boquilla: 32
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Máx. Presión: 300 bar