Limpieza de tuberías cortador de suciedad D30/040

Número de artículo: 4.765-004.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.765-004.0
EAN / GTIN 4054278533759
Número del fabricante 4.765-004.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El innovador y potente blaster de limpieza de tuberías (Ø 30 mm) combina las ventajas de un blaster de suciedad con las características de las boquillas de limpieza de tuberías. El chorro de punto giratorio de la boquilla del rotor se dirige hacia adelante y elimina incluso la suciedad más obstinada. Las tres vigas, que se dirigen hacia atrás en un ángulo de 30°, proporcionan la alimentación necesaria y garantizan un manejo cómodo.

Característica:

  • Diámetro: 30 mm
  • Tamaño de la boquilla: 40
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Rosca: R 1/8″