Limpieza de tuberías lanzador de suciedad D21/060

Número de artículo: 4.765-002.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.765-002.0
EAN / GTIN 4054278533735
Número del fabricante 4.765-002.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El innovador y potente blaster de limpieza de tuberías (Ø 21 mm) combina las ventajas de un blaster de suciedad con las características de las boquillas de limpieza de tuberías. El chorro de punto giratorio de la boquilla del rotor se dirige hacia adelante y elimina incluso la suciedad más obstinada. Las tres vigas, que se dirigen hacia atrás en un ángulo de 30°, proporcionan la alimentación necesaria y garantizan un manejo cómodo.

Característica:

  • Diámetro: 21 mm
  • Tamaño de la boquilla: 60
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Rosca: R 1/8″

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra