Cepillo multiuso, inconfundible

Número de artículo: 4.763-242.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.763-242.0
EAN / GTIN 4002667078145
Número del fabricante 4.763-242.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cepillo multiuso hecho de cerdas naturales (pelo bovino). Borde de cerdas: 120 x 45 mm. SOLO PARA NT 801 B1 M, B1 MS Y NT 80/1 B1 M Y B1 MS.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 350 x 60 x 53 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,2 kg
  • Longitud: 120 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: 40 mm