Varilla telescópica TL 10 H.

Número de artículo: 4.762-611.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4.762-611.0
EAN / GTIN 4054278716428
Número del fabricante 4.762-611.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Varilla telescópica híbrida multifuncional TL 10 H con protección anti-torsión única para un trabajo aún más seguro y ergonómico. Su longitud extensible de hasta 10 metros permite un trabajo de limpieza sin esfuerzo con agua de ósmosis en ventanas, fachadas o paneles solares. Es adecuado tanto para la limpieza a baja presión con bustos de lavado como, equipado con adaptadores adecuados, para tareas de alta presión. Incluso las aplicaciones de succión son posibles. Fabricado a partir de una mezcla especial de fibra de carbono, el TL 10 H también es particularmente rígido y ligero. En combinación con el soporte giratorio, al que también se puede sujetar una correa de transporte, los sujetadores de liberación rápida para facilitar el telescopio y la fuerza de sujeción sin herramientas y ajustable individualmente, ofrece al usuario la máxima comodidad de trabajo.

Característica:

  • rosca de empalme: M 18
  • Elementos: 7
  • peso incluyendo embalaje: 9,5 kg
  • Longitud del mango telescópico: 2,2 – 10 m
  • Material: Híbrido
  • Temperatura de suministro: Max. 60 °C.

Ventaja:

Multifuncional:
  • Para limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua de ósmosis.
Máxima ergonomía:
  • Barras anti-giro anti-giro para un trabajo seguro y ergonómico.
  • Sujetadores de liberación rápida para una liberación rápida y fácil de la abrazadera de varilla.
Alta facilidad de uso:
  • Ajuste sin herramientas del efecto de sujeción en los sujetadores de liberación rápida.
  • Use un gancho de abrazadera para guiar la manguera de agua fuera de la varilla.
Máxima seguridad:
  • El tapón desplegable háptico y visual evita el desmontaje involuntario.
  • Para limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
  • El soporte giratorio asegura un trabajo fácil y ergonómico.
  • Soporte con gancho para fijar la correa y el marco de soporte.
  • Elemento de barra de base eléctricamente no conductor.

Descargas y documentos

Productos adecuados