Rodillo de cepillo, duro, rojo, CV 48/2

Número de artículo: 4.762-488.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.762-488.0
EAN / GTIN 4039784444003
Número del fabricante 4.762-488.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Rodillo de cepillo largo de 450 mm para todas las aspiradoras de cepillo de alfombra CV 48/2. El rodillo está equipado con cerdas duras, rojas, de poliamida de 10 mm de largo y es muy adecuado para limpiar suelos de fieltro de aguja, por ejemplo. diámetros de cerdas: 0,30 milímetros.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 450 x 58 x 62 mm
  • Longitud del cepillo: 450 mm
  • Color: Rojo
  • Peso: 0,3 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Dureza: Duro
  • Cantidad: 1 unidades