Placa de conductor de la almohadilla, 375 mm

Número de artículo: 4.762-447.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.762-447.0
EAN / GTIN 4039784346635
Número del fabricante 4.762-447.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La placa del controlador de la almohadilla para la limpieza con las almohadillas tiene un diámetros de 375 mm. La placa de accionamiento de la almohadilla tiene un acoplamiento de liberación rápida, placa de gancho y centrerlock. Adecuado, por ejemplo, para D 75.

Característica:

  • Diámetro: 375 mm
  • peso incluyendo embalaje: 2,6 kg
  • Cantidad: 1 unidades