Spray/manguera de aspiración 8,0 m Puzzle 400

Número de artículo: 4.440-645.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.440-645.0
EAN / GTIN 4039784020467
Número del fabricante 4.440-645.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Spray/manguera de aspiración con 8 m de longitud y acoplamiento metálico. Adecuado para el vacío de lavado Puzzi 400 de Kärcher.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 700 x 700 x 230 mm
  • Peso: 3,4 kg
  • peso incluyendo embalaje: 3,5 kg
  • Longitud: 8 m
  • Diámetro nominal estándar: 38 mm