Lanza de espuma Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h.

Número de artículo: 4.112-055.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.112-055.0
EAN / GTIN 4054278434971
Número del fabricante 4.112-055.0
Número L L00940 1800
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Desarrollada para limpiadores de alta presión Kärcher con función de servo-control y una capacidad flotante de 900 a 2500 litros de agua por hora, nuestra nueva lanza de espuma Basic de 3 tazas tiene características excepcionales. Por ejemplo, cuando se utiliza simultáneamente con nuestro limpiador de espuma VehiclePro RM 838, garantiza un ahorro de agente de limpieza de alrededor del 50 por ciento y una calidad de espuma impresionante. La base de latón robusta y otros materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil. Y la dosificación inteligente de 3 etapas mediante una abertura integrada evita eficazmente el ajuste involuntario. El contenedor de detergente también tiene características especiales: El diseño estable y ergonómico ofrece un agarre adicional en el cuello, una abertura anchura para un llenado fácil y una rosca de múltiples vueltas para un cambio rápido.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • Dosificación: 1 / 2 / 4%
  • Tamaño de la boquilla: 38
  • caudal: 900 – 2500 l/h
  • peso incluyendo embalaje: 0,8 kg
  • Máx. Presión: 300 bar
  • Capacidad del tanque: 1 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Productos adecuados