Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria

Número de artículo: 4.112-024.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.112-024.0
EAN / GTIN 4054278256894
Número del fabricante 4.112-024.0
Número L L00950 183205
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Lanzas de pulverización en versiones de diferentes longitudes, acero inoxidable con conexión de tornillo manual. Manijas ergonómicamente diseñadas para un manejo y aislamiento óptimos. Gira 360° bajo presión.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 0,6 kg
  • Longitud: 400 mm
  • Máx. presión de trabajo: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.