Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm

Número de artículo: 39567
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 39567
EAN / GTIN 4010995395674
Número del fabricante 39567
Número L L60070 4771
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: DIN ISO 8764-PZ.
  • Durante el atornillado manual, las muñecas y los músculos sufren una gran carga a largo plazo. El destornillador SoftFinish® con una forma especialmente ergonómica ofrece una solución para ello, permitiendo la transmisión óptima de la fuerza manual. Gracias a los tamaños de mango largos y estrechos se pueden atornillar los tornillos pequeños de forma segura y rápida. Para el atornillado de tornillos grandes existen tamaños de mango de mayor volumen que permiten aplicar pares de apriete mayores. Además, los distintos tamaños de mango están adaptados a la mano siempre del mismo tamaño de los profesionales que realizan el atornillado. La protección contra rodadura y el símbolo de tornillo impreso en el extremo del mango permiten realizar un trabajo eficiente. Para la slimTECHNOGOLY de Wiha especialmente desarrollada para aplicaciones eléctricas, se ha integrado el aislamiento de protección en la varilla para permitir el uso de varillas hasta un 33 % más estrechas. De este modo, se puede acceder con mayor facilidad a los elementos de atornilladuras y de muelles situados a mayor profundidad. Los destornilladores aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la normativa internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 218 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No