Varilla intercambiable electric con llave de vaso hexagonal para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric 13.0 mm x 136 mm

Número de artículo: 38929
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 38929
EAN / GTIN 4010995389291
Número del fabricante 38929
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Ahorro de espacio gracias al amplio sistema de varillas intercambiables
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA
  • Aplicación: En combinación con el destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S electric de Wiha es adecuada para el atornillado controlado con un par de apriete especificado, como por ejemplo en actividades de montaje industriales
  • La seguridad del usuario es lo primero durante el trabajo en piezas conductoras de tensión
  • La varilla intercambiable electric, combinada con el destornillador dinamométrico aislado con mango corredizo TorqueVario®-S electric de Wiha, permite el apriete y el aflojamiento controlados de tornillos
  • La varilla intercambiable aislada se somete a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permite realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA
  • Solo es compatible con el destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric de Wiha
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 13 mm
  • Valor de par max (Нм): 20 Nm
  • Longitud Total (mm): 136 mm
  • con batería / batería recargable: No