Varilla intercambiable electric hexagonal para destornillador dinamométrico con mango corredizo electric 4.0 mm x 136 mm

Número de artículo: 38919
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 38919
EAN / GTIN 4010995389192
Número del fabricante 38919
Número L L60070 4183
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Ahorro de espacio gracias al amplio sistema de varillas intercambiables.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Las varillas intercambiables slim de Wiha garantizan una accesibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: En combinación con el destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S electric de Wiha es adecuada para el atornillado controlado con un par de apriete especificado, como por ejemplo en actividades de montaje industriales.
  • La seguridad del usuario es lo primero durante el trabajo en piezas conductoras de tensión. La varilla intercambiable electric, combinada con el destornillador dinamométrico aislado con mango corredizo TorqueVario®-S electric de Wiha, permite el apriete y el aflojamiento controlados de tornillos. La varilla intercambiable aislada se somete a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permite realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Solo es compatible con el destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric de Wiha.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 4 mm
  • Valor de par max (Нм): 15 Nm
  • Longitud Total (mm): 136 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 35 mm
  • con batería / batería recargable: No