SEL 2525 M16-JHP Herramientas para Roscado Exterior con Conductos de Refrigeración

Número de artículo: 3800260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3800260
EAN / GTIN 7291075381672
Número del fabricante 3800260
Número L L24090 150

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos