Barra de sujeción ”ligera”, con tornillo de apoyo ajustable, completa

Número de artículo: 376756
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 376756
EAN / GTIN 4020772376758
Número del fabricante 376756
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Hierro tensante, ligero,
Con tornillo de soporte ajustable, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acero templado bruñido.

Característica:

  • Ranura: 20
  • Con tornillo de sujeción: M20x20x200
  • H1 *: 8-98
  • D x LS: M20x109
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • Peso: 2531 g