{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 6830SJ | |
| Distancia entre taladros e | 25,7 mm | |
| Distancia entre orificios f | 22-31,8 mm | |
| ⌀ de la perforación d | 6,5 mm | |
| Altura de sujeción H | 32 mm | |
| Fuerza de retención P1 | 1.800 N | |
| Fuerza de retención P2 | 2.500 N | |
| Altura total | 48,5 mm | |
| Longitud total | 206 mm | |
| Tornillo de presión | M8 × 45 mm | |
| Tipo de producto | Tensores horizontales |
| Número de artículo | 376650 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008819 | |
| Número del fabricante | 557427 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |