Tensor vertical con pie horizontal, Tipo: 0

Número de artículo: 376500 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
476 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6800J
Distancia entre taladros e 8,5-13,5 mm
Distancia entre orificios f 23 mm
⌀ de la perforación d 4,5 mm
Altura de sujeción H 18 mm
Fuerza de retención P1 500 N
Fuerza de retención P2 700 N
Altura total 81 mm
Longitud total 49 mm
Tornillo de presión M4 × 25 mm
Tipo de producto Tensor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Número del fabricante 557301
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
  • Seguro contra pérdida para tornillo de presión.
  • Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.