Barra de sujeción con nariz, cerrada

Número de artículo: 376269
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 376269
EAN / GTIN 4020772376260
Número del fabricante 376269
Número L L30090 555
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción con nariz, cerrada, infinitamente ajustable, templada y pintada, con ranura cerrada para su uso con piezas giratorias

Característica:

  • B1: 26
  • L: 400
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M24
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 1
  • A: 50
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 270
  • L3: 56
  • Peso: 7243 g