Cuña direccional de precisión de altura

Número de artículo: 375618
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 375618
EAN / GTIN 4020772375614
Número del fabricante 375618
Número L L30130 564
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cuña direccional de precisión, agujero de centrado Ø 12 mm. acero case endurecido y superficies de cuña finamente mecanizadas. Un accesorio de bola Nº 6440 se suministra con cada cuña de enderezamiento de precisión.

Característica:

  • Tamaño: 85
  • H min: 77 mm
  • H max.: 85 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F máx.: 250 kN
  • Anchura llave: 36 mm
  • peso: 11,5 kg
  • B1: 100
  • B2: 140
  • TR: 30
  • H1: 87-95
  • H2: 74,0
  • H3: 15
  • H4: 15
  • L: 204
  • L1: 242-287
  • L2: 81
  • L3: 102