Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 12/M10mm

Número de artículo: 375330 12/M10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 510
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Rosca M10
Altura tuerca 14 mm
Anchura e 18 mm
Anchura a 11,7 mm
Altura k 7 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375330 12/M10
EAN / GTIN 4020772080259
Número del fabricante 80259
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.