Gancho de sujeción mecánico

Número de artículo: 374959
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 374959
EAN / GTIN 4020772374952
Número del fabricante 374959
Número L L30130 489
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Gancho tensado mecánico, acero templado, bruñido.
Incluye juego de fusibles 6540KS y llave de anillo 685MD a juego.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Ranura: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • máximo permitido
    Par de giro: 90 Nm
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 40 kN
  • Anchura llave: 46
  • Peso: 1902 g
  • Tamaño: 16
  • A: 37
  • An: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • H2 min
    : 122
  • H2 máx.
    : 153
  • L: 107
  • Carrera de sujeción S2: 31