Contrasoporte

Número de artículo: 374728
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 374728
EAN / GTIN 4020772374723
Número del fabricante 374728
Número L L30130 490
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Apoyante, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Ranura: 18, 20, 22, 24
  • Tornillo G: M16 mm
  • S1 carrera: 36,0 mm
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 40 kN
  • peso: 1235 g
  • Tamaño: 16
  • A: 37
  • An: 44
  • C: 25
  • E1: 64
  • F1: 29
  • H1 min
    : 110
  • H1 máx.
    : 146,0