Mordazas de fijación compactas Monobloc, Alcance de brazo A: 34mm

Número de artículo: 370150 34
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de brazo A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie monobloc
Alcance de brazo A 34 mm
Altura de sujeción S 0 mm - 80 mm
Longitud L 108 mm
Anch. B 40 mm
Altura H 89 mm
Fuerza de apriete máxima 16 kN
Par máximo 80 Nm
Tipo de producto Mordazas de fijación compactas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Número del fabricante 06-022
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Descripción

Ejecución:

Mordaza de fijación compacta para compresión vertical

Partes opcionales:

Ver n.º 370350370560.

Nota:

Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.