{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 8 | |
| H1 | 75 mm | |
| Altura H2 | 36 mm | |
| Longitud 1 | 50 mm | |
| Fmáx. | 38 kN | |
| Par máximo | 147 Nm | |
| ⌀ Dh7 | 32 mm | |
| Tipo de producto | Gancho de sujeción |
| Número de artículo | 370074 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001962034 | |
| Número del fabricante | K0014.316150 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |