Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes), con forma recta A 1, 140 mm

Número de artículo: 36978
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 36978
EAN / GTIN 4010995369781
Número del fabricante 36978
Número L L60070 4396
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el exterior de ejes y bulones.
  • DIN ISO 5254.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: A 1
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Arandela de seguridad exterior min (mm): 10 mm
  • Arandela de seguridad exterior max (mm): 25 mm
  • Arandela de seguridad exterior min - max (mm): 10 - 25
  • con batería / batería recargable: No