Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD con limitación del par de apriete de ajuste variable 0.1 - 0.6

Número de artículo: 36852
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 36852
EAN / GTIN 4010995368524
Número del fabricante 36852
Número L L60070 2382
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito amplio de aplicación.
  • Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita dañar los materiales y tener que realizar trabajos de repaso.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado en componentes con peligro electrostático con par de apriete especificado.
  • Extra: Protocolo de comprobación de taller incl.
  • Información complementaria: Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm.
  • Exactitud: ±6%, seguimiento de normal nacional (para variaciones en las tolerancias, véase la tabla).
  • Mango: Herramienta de ajuste del par de apriete Torque-Setter incluida.
  • Mango: Mango ergonómico multicomponente, fabricado de material antielectrostático.
  • Mango: Tamaños de mango adaptados a los distintos pares de apriete.
  • Mango: Clic audible y perceptible al alcanzar el par de apriete definido.
  • Mango: Resistencia superficial de 10^6 - 10^9 ohmios.
  • Mango: Compatible con todas las cuchillas de la serie 2859
  • Normas: IEC 61340-5-1.
  • En los trabajos en componentes electrónicos existe el peligro de que sean destruidos. Con el juego de destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD este problema ya forma parte del pasado. El destornillador dinamométrico ESD se fabrica de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantiza así la máxima protección de los componentes electrónicos. El mango disipador de la herramienta tiene una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios y deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. Además, el destornillador dinamométrico permite un apriete de tornillos controlado. Con la ayuda de la escala numérica integrada y de la herramienta de ajuste suministrada se puede ajustar el rango dinamométrico de manera variable y, de este modo, se puede cubrir un campo de aplicación amplio. Una señal claramente audible y perceptible al activarse el par de apriete garantiza el trabajo seguro para el proceso y protege contra posibles daños al material y los trabajos de repaso. Gracias a su precisión de activación del +/- 6%, la herramienta dinamométrica cumple los requisitos de la norma DIN EN ISO 6789. En el juego se incluye un portabits para el alojamiento de bits de 1/4″. El destornillador dinamométrico ESD es además compatible con las varillas intercambiables de 4 mm Torque de Wiha (serie 2859). Todas las herramientas del juego están alojadas de forma juego segura y ordenada en una caja robusta y transparente.
  • DIN EN ISO 6789.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Hexágonal exterior (mm): 4 mm
  • Rango dinamométrico min (Нм): 0.1 Nm
  • Rango dinamométrico max (Нм): 0.6 Nm
  • Rango dinamométrico min - max (Нм): 0.1 - 0.6
  • Tolerancia (%): 6 %
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud del mango (mm): 127 mm
  • con batería / batería recargable: No