Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 0.8-2 ″ (4 piezas), modelo simple en un juego

Número de artículo: 368-996
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 368-996
EAN / GTIN 4946368518084
Número del fabricante 368-996
Número L L40010 8653
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Dispositivo de medición interno de 3 puntos en diseño económico, analógico, en juegos. Suministro que incluye uno o dos anillos de ajuste, así como superficies de medición de extensión y cono de acero templado

Característica:

Precisión: ± 0.00015 ″
División de escala: ≤ 0.5 ″: 0.0001 ″,> 0.5 ″: 0.0002 ″
Rango de medición: 0,8 - 2 ″
Inch-Metrisch: pulgadas
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave de ajuste, anillo de ajuste, tubo de extensión, certificado de prueba de fábrica (sólo para equipos de medición)