Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 4-5 ″, 0,0002 ″

Número de artículo: 368-274
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 368-274
EAN / GTIN 4946368517490
Número del fabricante 368-274
Número L L40010 8646
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 368-217
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Tamaño / Dimensión: 0,3 X 0,212 X 0,145 M
  • Regla graduada:

    Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 0,5”: ∅ 17 mm, más de 0,5”: ∅ 23 mm

  • Rango de medición.: 4 - 5
  • Superficies de medición: Acero endurecido recubierto de titanio Cono
    : Carburo de tungsteno
  • Método de medición: 3 puntos
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,635 mm
  • Valor de división de la escala: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave, llave hexagonal, certificado de prueba del fabricante, sin anillo de comprobación.

Productos adecuados