Tyrolit Disco de desbaste 150x6x22,23 mm A24S STANDARD acero

Número de artículo: 367772
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 367772
EAN / GTIN 9003173677728
Número del fabricante 367772
Número L L50200 23
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • El disco de desbaste STANDARD para acero es una potente herramienta para el desbaste de superficies y muelas abrasivas para cantos.
  • Incluso con una presión de rectificado baja, la muela es agresiva y cómoda de usar.
  • El disco de desbaste está optimizado para la capacidad de corte y tiene una larga vida útil.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 24 S- BF
  • Dimensión: D x U x H = 150 x 6 x 22,23

Ventaja:

  • Sistema de aglomerante diseñado para el acero con una buena agresividad y vida útil
  • Comfort Start proporciona un inicio agradable al desbaste y aumenta la comodidad de trabajo
  • Mayor comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para la superficie y el borde de pulido en varias calidades de acero

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para el trabajo en cantos y superficies en diferentes calidades de acero