Boca de mordaza intercambiable lisa, Anchura de bocas b: 75Pmm

Número de artículo: 363312 75P
Descuento
78,62 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de bocas b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 75 mm
Altura de bocas C 26 mm
Altura h1 23 mm
Altura h2 18 mm
Longitud de mordazas l 39 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 0,4 kg
Adecuado para el código de color HOLEX ZS 75
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363312 75P
EAN / GTIN 4069515048729
Número del fabricante 363312 75P
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bocas de mordaza con escalón liso.