{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de mordazas b | 120 mm | |
| Altura de bocas C | 33 mm | |
| Altura h1 | 30 mm | |
| Altura h2 | 25 mm | |
| Longitud de mordazas l | 54 mm | |
| Longitud l1 | 3 mm | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Adecuado para el código de color | HOLEX ZS 120 | |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
| Número de artículo | 363310 120P | |
| EAN / GTIN | 4069515048712 | |
| Número del fabricante | 363310 120P | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |