{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de mordazas A | 70 mm | |
| Zona de sujeción máxima b | 80 mm | |
| Altura de mordazas C | 30 mm | |
| Longitud total a | 160 mm | |
| Anchura total B | 70 mm | |
| Altura del cuerpo de base G | 32 mm | |
| Peso | 3 kg | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco de control |
| Número de artículo | 363240 70 | |
| EAN / GTIN | 4067263239543 | |
| Número del fabricante | 363240 70 |