Mordaza central lisa, Tipo: 80

Número de artículo: 363044 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 28 mm
Longitud de mordazas l 23 mm
Adecuado para el código de color Xtric 80
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Número del fabricante 363044 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con escalón liso de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!