Boca intercambiable sin escalón, Para tipo: 50

Número de artículo: 363037 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

b1 50 mm
Altura de bocas C 24 mm
Altura h2 8 mm
Longitud de mordazas l 40 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 0,22 kg
Adecuado para el código de color Xtric 50
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363037 50
EAN / GTIN 4062406592042
Número del fabricante 363037 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas lisas sin escalón.