Mordaza intercambiable estándar con recubrimiento, para tipo: 125

Número de artículo: 363014 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

b1 125 mm
Altura de bocas C 38 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 18 mm
Longitud de mordazas l 66 mm
Longitud l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Adecuado para el código de color Xtric 125
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363014 125
EAN / GTIN 4062406221362
Número del fabricante 363014 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas combinadas con dentado de agarre y superficie de apriete lisa.
Con recubrimiento en la superficie de apriete lisa para una fuerza de retención óptima.