Maleta para juego de tracción hacia abajo, Para tipo: 1

Número de artículo: 361346 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 1
Ejecución bajo
Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense
Tipo de producto Maletín

Identificación y clasificación

Número de artículo 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Número del fabricante 6921734027031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

Bocas soporte n.º 361331; 361336.

Volumen de suministro:

1 maleta con bandeja de espuma,
4 asientos de cuña bajos,
4 tornillos M10×30 mm,
4 elementos de cuña 4 con punta,
4 elementos de cuña Microgripp,
4 pernos de apoyo h = 23 mm,
4 pernos de apoyo h = 34 mm
1 llave de espigón.

Nota:

Solo para titanio 2 en el ancho 125 mm – para ancho 160 mm a petición.
Encontrará piezas individuales en nuestra lista de piezas de recambio en n.º 361341, 361343, 361351, 361352.