• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric, Tipo: 70K

Número de artículo: 361255 70K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TeleCentric
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Gama de sujeción S1 16 mm - 85 mm
Gama de sujeción S2 66 mm - 135 mm
Longitud L 286 mm
Altura del cuerpo base c 168,9 mm
Anchura B 94 mm
Anchura de ranura n H7 20 mm
Altura h 27,1 mm
Fuerza de apriete máxima 30 kN
Par máximo 45 Nm
Peso 17,5 kg
Medidas anchos de llave 14 mm
Código de colores para los accesorios adecuados TeleCentric
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Número del fabricante 6921548000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
  • Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.
  • Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.
  • Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.
  • La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.
  • Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.
  • Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.
  • Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.
  • De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, distancia entre puntos 200.
  • Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.
  • Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.

Volumen de suministro:

Manivela manual, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º 361258361264, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.
Mordazas intercambiables n.° 361258361260, bridas de sujeción n.° 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.° 360530, perno de sujeción n.° 360025 tam. 25M10 y 25M/138.