Pieza bruta para boca para Centro Gripp, Para tipo: 125

Número de artículo: 361186 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124 mm
Anchura de ranura c 12 mm
c1 54 mm
Altura de bocas C 58 mm
Longitud de mordazas l 94,5 mm
Para tipo 125
Adecuado para el código de color Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Número del fabricante 6921534087031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Material:

GGG40, templable.

Idóneo para:

Centro Gripp n.º 361180.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.