Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm

Número de artículo: 36071
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 36071
EAN / GTIN 4010995360719
Número del fabricante 36071
Número L L60070 2033
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Ahorra espacio: Extensive interchangeaAhorro de espacio gracias al amplio sistema de bits intercambiables.ble bit system saves you space.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Para llegar a los tornillos situados a mayor profundidad, el diámetro de varilla suele ser demasiado grande en los destornillador eléctricos. La retirada del aislamiento no está permitida, y además es un riesgo para la propia seguridad. Para la slimTECHNOGOLY de Wiha especialmente desarrollada para aplicaciones eléctricas, se ha integrado el aislamiento de protección en la varilla para permitir el uso de varillas hasta un 33 % más estrechas. Con los slimBits se puede acceder con mayor facilidad a los elementos de atornilladuras y de muelles situados a mayor profundidad. Los slimBits aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA. Los slimBits de 6 mm sólo deberán utilizarse en el portabits slimVario® y en el portabits slimTorque VDE (sistema dinamométrico VDE).
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T25
  • Valor de par max (Нм): 5.5 Nm
  • Longitud Total (mm): 75 mm
  • con batería / batería recargable: No