Mordaza escalonada móvil, Tipo: 160

Número de artículo: 360573 160
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 160,4 mm
Altura de bocas C 49,8 mm
Altura h1 25 mm
Longitud de mordazas l 114 mm
Longitud l1 64 mm
Para tipo 160
Adecuado para el código de color HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360573 160
EAN / GTIN 4069515011297
Número del fabricante 360573 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Material:

Endurecido, nitrurado, ambos lados lisos.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360565.

Volumen de suministro:

Incl. tornillos de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados