{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | NC8 | |
| Tipo | 90 | |
| Fuerza de apriete máxima | 28 kN | |
| Peso | 16 kg | |
| Longitud total L | 339 mm | |
| Longitud cuerpo base a | 283 mm | |
| Anchura cuerpo de base B | 90 mm | |
| Gama de sujeción b | 0 mm - 126 mm | |
| Altura del cuerpo base c −0,02 | 80 mm | |
| Gama de sujeción d | 93 mm - 217 mm | |
| Altura de bocas C | 34 mm | |
| Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 39 mm | |
| t | 97 mm | |
| Código de colores para los accesorios adecuados | TC | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 360400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400558 | |
| Número del fabricante | 6921678000055 | |
| Fabricante/responsable | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |