S32U MWLNL-06W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3601314
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3601314
EAN / GTIN 7291075037227
Número del fabricante 3601314
Número L L23990 489

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 32 mm, Dmin tronzado 36 mm, longitud total (OAL) 350 mm, altura del vástago (H) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 32 mm
  • Dirección (HAND) Left Hand
  • Ancho de funcionamiento (WF) 19 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin Tronzado 36 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -6 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -10 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 40 mm
  • Altura del vástago (H) 29 mm

Productos adecuados